H55777 マルシェ平台 木製車輪付(無塗装) ハヤノ産業 28721079 H55777 マルシェ平台 木製車輪付(無塗装) ハヤノ産業 28721079

マルシェ平台 木製車輪付(無塗装)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28721079 品番H55777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

たっぷりサイズの平台 木製車輪がアクセントになります

用途空間演出 商品陳列 幅(cm)本体:173、平台内寸:145 高さ(cm)本体:70、平台内寸:5.5 奥行き(cm)本体:80、平台内寸:70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます パラソルを使用する場合は別途穴あけ加工が必要です 耐荷重50kg 屋内使用限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする