メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
アクティブキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
28721080
品番
ACS-30BK
参考基準価格(税別)
¥1,012
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
インボックスのM、L、フロックの全サイズに取り付け可能です。
4個入りです。
トラスコ品番
367-6123
材質
ポリプロピレン、ポリカーボネート(鉄芯入)
幅(mm)
35
色
ブラック
高さ(mm)
43
奥行(mm)
37