ハヤノ産業
ハヤノ産業の 陳列・ディスプレイ用品
ハヤノ産業の 汎用ディスプレイ
ハヤノ産業の ひな段ディスプレイ
卓上ディスプレイ棚什器 (チーク仕上)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28721133
品番
H55936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
側板に均等ピッチの穴があり角度・高さ・間隔・棚の出方など自由にデザイン可能
用途
空間演出 商品陳列
サイズ
大
幅(cm)
92.5
棚板数(枚)
2
高さ(cm)
60
奥行き(cm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1以上のご注文
お送りできません