代表画像

面取りカッタ ボディ 60°タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28721536 品番 M4574-016-A16-03-03-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。

トラスコ品番364-9545 刃数3 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 面取(mm)量:4.8 首長(mm)40 外径面取(mm)22.3 内径面取(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)22.3 最小面取径(Φmm)16
注意
※チップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする