代表画像

面取りカッタ インサート 鉄/SUS/耐熱

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 28721579 品番 SDMT09T308-F57
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。

トラスコ品番367-2023 適合本体F2010/M4002/M4132/M4257/M4574/M4575/M4791/M4792 厚さ(mm)3.97 刃長(mm)9.52 コーティングアルミナ PVDコート コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種P・M・S チップ形状正方形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする