※フックは付属しておりません

システムゴンドラ什器 両面H1350(無塗装)片面ストッカー/片面ステージ仕様

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28721596 品番H55923
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

素朴な木の素材感を生かしたシステム什器 片面ストッカー片面ステージ付 キャスター付 棚板5枚(D340×4枚 D400×1枚)付

用途空間演出 商品陳列 幅(cm)90 高さ(cm)135 奥行き(cm)85.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
北海道地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする