代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの 面取りカッター
ワルターの カッター(カウンターシンク)
面取りカッタ インサート 非鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28721624
品番
SDHT06T204-G88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
非鉄金属用チップです
トラスコ品番
367-2025
適合本体
M4002/M4132/M4574/M4575/M4791/
厚さ(mm)
2.78
刃長(mm)
6.35
コーティング
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
N
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応