代表画像
ワルター
ワルターの 面取り・バリ取り
ワルターの 面取りカッター
ワルターの カッター(カウンターシンク)
面取りカッタ インサート 非鉄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
28721640
品番
SDHT09T308-G88
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非鉄金属用チップです
トラスコ品番
367-2024
適合本体
F2010/M4002/M4132/M4575/M4575/M4791
厚さ(mm)
3.97
刃長(mm)
9.52
コーティング
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
N
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応