メイン画像

ALPIN 強力バックル ”コブラ オリジナル” アルミ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28721694 品番 FY33KFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。

用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番364-4450 材質本体:7075 アルミニウム ブラック 適合ベルト幅(mm)33 オス形状固定 メス形状固定
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする