メイン画像
ALPINE
ALPINEの 落下防止用コード
ALPINEの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ALPIN ALPIN 登山用カラビナ ”OVALO”3点オートロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28721719
品番
KA22B-B-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
オーバルシェイプです。
用途
土建作業などに。
トラスコ品番
364-4444
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
105
幅(mm)
56
色
ブルー
高さ(mm)
105
ロック
2点オートロック
破断強度(kN)
25
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。