メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
首下長(mm)
13
注文コード
28721807
品番
MBFLAT4X16CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・首下長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途
下地C型鋼 下地鉄板
トラスコ品番
387-1778
頭部径(Φmm)
4
首下長(mm)
13
呼び寸法D(mm)
4
呼び寸法L(mm)
16