メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
28721938
品番
SUSMBFLAT4X19SGCP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番
387-0142
頭部形状
皿頭
頭部径(Φmm)
4
首下長(mm)
19
呼び寸法D(mm)
4
呼び寸法L(mm)
19