薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28721946 品番 OWL-LPB10005-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。

バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)約210 ブラック 出力5V/2.4A 入力5V/2.1A 付属品取扱説明書 兼 保証書、microUSBケーブル(30cm) ※充電専用 ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。 規格PSEマーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145 保証期間1年 保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護 USBポート数2個口 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子micro-B 給電端子USB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28721946
2025-12-07
用途:
携帯
株式会社ニチナン 様

最近は 薄型 軽量が 出ているので その商品と比べると 若干重くて 大きいてますね

対象商品:
28721955
2025-04-21
用途:
スマホ充電
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

以前使ってた物より倍の充電容量がありますが
値段とサイズ的には丁度良く
緊急用の為、未だ使用はしていませんが期待しています。

対象商品:
28721955
2024-05-01
用途:
スマホ充電携帯用
製造業

従来使用のモノに比べて、軽くてコンパクトで便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする