メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
JPF MBテクス FLAT 三価ユニクロ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
首下長(mm)
19
注文コード
28722130
品番
MBFLAT4X13HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・首下長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
相手部材に下穴無しで施工できます。
用途
下地C型鋼 下地鉄板
トラスコ品番
386-8655
頭部径(Φmm)
4
首下長(mm)
19
呼び寸法D(mm)
4
呼び寸法L(mm)
13