ARB-89CP-S リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 28722427 ARB-89CP-S リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 28722427 ARB-89CP-S リサイクル樹脂ポール型サイン 吾妻商会(AZUMA) 28722427

リサイクル樹脂ポール型サイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 表示内容お客様駐車場 注文コード28722427 品番ARB-89CP-S
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は表示内容など8種類から選べます 他の種類を見る

リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。

表示内容お客様駐車場 材質リサイクルポリエチレン 表示片面表示 用途車両や歩行者が接触しない場所に設置 付属品アンカーボルト(M10×60mm)×3本 高さ(mm)1070 表示部封入反射シート 色(支柱)茶色 太さ(Φmm)89.1
注意
※取り付けは付属のアンカーボルト(3本)を使用。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする