吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
吾妻商会(AZUMA)の 道路標識/構内標識
リサイクル樹脂ポール型サイン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
表示内容
自転車駐車場
注文コード
28722445
品番
ARB-89BP-S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
リサイクルポリエチレンポールを使用したベース型サイン支柱 表示面は反射シートを使用し夜間でも見やすくなっている。
表示内容
自転車駐車場
材質
リサイクルポリエチレン
表示
片面表示
用途
車両や歩行者が接触しない場所に設置
付属品
アンカーボルト(M10×60mm)×3本
高さ(mm)
1070
表示部
封入反射シート
色(支柱)
茶色
太さ(Φmm)
89.1
注意
※取り付けは付属のアンカーボルト(3本)を使用。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1以上のご注文
お送りできません