一度に広範囲に散布できる、ハンドスプレーです。 一般的なスプレーと比較して噴霧量が2倍(2mL)! 園芸からお掃除まで多目的に使用できます。 ノズル先端の調節で霧状から直射への切替加納です。 アルコール消毒にも使用できます。(無水エタノールを使用する場合、80%以下に薄めてお使いください。) 振り子ホースで、液体量が少なくなっても最後まで残さず使用できます。
予想通り一握りの噴霧量が多く量の調整もしやすいです。また大きく力を必要としません。500mLという容量も重さ的に丁度良いいですね。
軽くて、たくさん、広範囲に、噴射できる。価格が手頃。