メイン画像

MBプラナミテクス ブロンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 注文コード28722534 品番PNZ5X25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブロンズ色の波板向け座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。

トラスコ品番387-1783 頭部径(Φmm)5 首下長(mm)25 呼び寸法D(mm)5 呼び寸法L(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする