スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の ロッカー
スマイル[家具]の 更衣ロッカー
省スペースロッカー L字扉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28722619
品番
740218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
スモールオフィスにぴったり。超省スペースな4人用タイプ。
色
ホワイト/ブルー
タイプ
2人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×500×1790
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(1扉あたり)[幅広部209・幅狭部84]×455×[幅広部401・幅狭部1248]
仕様
L字型2段
付属品
各扉:ハンガーフレーム、フック、鍵×2、連結ボルト
材質
スチール
質量(kg)
22
段数
2
人数
2人用
鍵
あり
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×500×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
幅広部幅209・幅狭部幅84×奥行455×幅広部高さ401・幅狭部高さ1248
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません