メイン画像
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 防犯ライト
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28722638
品番
MWD10002W/N-1
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
照度センサがすでに設置済みで防犯灯を取付たい方に。
用途
夜間の歩行安全のための防犯灯、街路灯に。
トラスコ品番
364-7760
材質
カバー:プリズムアクリル
幅(mm)
120
全長(mm)
353
色
本体アイボリー
取付
防雨形
高さ(mm)
207
タイプ
自動点灯無
電源(V)
AC100
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.5
明るさ(Lm)
760