※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA110BS アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコ 28722664 AA110BS アルミ支柱 角 ビスホール付 アルインコ 28722664

アルミ支柱 角 ビスホール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28722664 品番 AA110BS
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

支柱を取り付ける時に使用します。

寸法(縦×横)(mm)50×50 長さ(mm)3650 厚さ(mm)- トラスコ品番125-0654 質量(kg)3.55 用途建築資材 材質S6063S ブロンズ 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-4998-56
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする