メイン画像

GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28722769 品番 R74MY003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。

用途冷温水用。 トラスコ品番362-4364 材質黄銅 全長(mm)48 高さ(mm)48.1 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 最高許容圧力(MPa)3 適合流体冷温水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする