メイン画像
GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ストレーナー
GIACOMINIの Y形ストレーナー
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28722778
品番
R74MY004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途
冷温水用。
トラスコ品番
362-4370
材質
黄銅
全長(mm)
57
高さ(mm)
58.6
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
3
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材