メイン画像

00522228 システナー3 SYS3 FESTOOL 28723040 00522228 システナー3 SYS3 FESTOOL 28723040 00522228 システナー3 SYS3 FESTOOL 28723040 00522228 システナー3 SYS3 FESTOOL 28723040

システナー3 SYS3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723040 品番 00522228
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

システムによる整理整頓ができ、圧倒的な時間の節約ができます。
積み重ねて固定ができます。
連結方法はワンタッチで大幅な時間の節約に繋がります。
正面の取手は手前に引っ張る際に便利です。
FESTOOL集塵機の上にも固定できます。
重ねたままでも下段の蓋を開けることができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)396×296×337 用途収納ケースに。 トラスコ品番257-5939 材質ABS樹脂 質量(kg)2.55 容量(L)32.4 耐荷重(kg)20 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)396×296×337 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)389×275×296

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする