AC312K2 樹脂キャップ 角パイプ アルインコ 28723048

AC312K2 樹脂キャップ 角パイプ アルインコ 28723048
AC312K2 樹脂キャップ 角パイプ アルインコ 28723048

樹脂キャップ 角パイプ

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
寸法(縦×横)(mm)50×50
内容量1袋(2個)注文コード28723048品番AC312K2
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。

ブラック適合角50用寸法(縦×横)(mm)50×50厚さ(mm)5仕様角パイプ用トラスコ品番857-2316材質樹脂質量(g)36
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-04
用途: 既製のスチールラックの角パイプ処理
サービス業

モノタロウで購入したキタジマ(軽中量棚150kg 単体 アイボリー色 3段 高さ900mm奥行600mm)スチールラックの脚上方カバーに利用しました。期待通りにぴたりとはまりました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 28723039
2023-12-06
用途:
その他業種

庭の柱が蓋が取れていいのがないか探してました。
これは取れにくく良かった。外すのが大変そうだが
外す事はないだろう

1が参考にしています
対象商品 : 28723057
2023-09-25
用途: 角パイプ端部塞ぎ

鉄の角パイプ60×60×2.3に使用しようと試みましたがきつかったので削りました。
適用板厚1.6だと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 28723048
2024-04-06
用途: 機械のフレーム(50角材)のエンドに使用しました。
農・林・水産業

スッキリ見た目も良いです。又、機会があるときに購入します。

対象商品 : 28723066
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 28723084
2023-03-31
用途: 角パイプの端部処理
不動産業

写真では平面なのですが商品は僅かに四角錐型になっていました。まあそれはそれで見た目も良くむしろ良かったのですがはめ込む際に頂点がつぶれたりしないか心配になりました。ゴム板を挟んで叩き入れた所、問題はありませんでしたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 28723093
2023-04-10
用途: 既製のスチールラック角パイプのクッション用
有限会社六鴻デザイン建設業・工事業

既製のスチール角パイプとの相性が心配でしたが、木槌で軽く叩き、難なくセット出来ました。大変助かりました。

対象商品 : 28723005
2022-10-24
用途: スピーカの設置に
葛籠屋工房建設業・工事業

アルミ角パイプの先端処理に使いました。しっかり金属のカバーが出来て安心安全に使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2804:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする