メイン画像
ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
ヤマガタクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28723067
品番
YGCL-BA
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
大きな挟み口が大型書類をガッチリキープします。
トラスコ品番
356-3215
材質
鋼鈑、スプリング、ニッケルメッキ
寸法(mm)
挟口:145
色
シルバー
サイズ
大
綴じ枚数
180
繰り返し・詰め替え
対応