用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品トラスコ品番363-5719材質合金鋼質量(kg)0.4サイズボルトサイズ:M8×1.25×76寸法H(mm)29基本使用荷重(t)縦吊り:0.24 / 90°横吊り:0.24寸法A(mm)30寸法F(mm)86寸法S(mm)6寸法D(mm)11寸法E(mm)76寸法B(mm)35寸法C(mm)35寸法M(mm)M8寸法G(mm)55締付トルク(N・m)30寸法SW(mm)13使用荷重(kN)0.2