8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155

代表画像

8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155
8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155
8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155
8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155
8-211-200-385L YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング YOKE 28723155

YOKE ”イエローポイント” リフティングポイントロング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法H(mm)90基本使用荷重(t)縦吊り:16 / 90°横吊り:16注文コード28723155品番8-211-200-385L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥222,920

取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。

用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品トラスコ品番363-5721材質合金鋼質量(kg)15.5サイズボルトサイズ:M48×5×295寸法H(mm)90基本使用荷重(t)縦吊り:16 / 90°横吊り:16寸法A(mm)95寸法F(mm)260寸法S(mm)27寸法D(mm)36寸法E(mm)295寸法B(mm)104寸法C(mm)120寸法M(mm)M48寸法G(mm)158締付トルク(N・m)2000寸法SW(mm)75
注意
※ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする