AC334K4 樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ ブラック色 28723206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC334K4 樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ 28723206 AC334K4 樹脂キャップ 丸パイプ アルインコ 28723206

樹脂キャップ 丸パイプ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 仕様丸12用 注文コード28723206 品番AC334K4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は仕様・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。

適合パイプ径(Φmm)12 外径(Φmm)13 厚さ(mm)3 適合パイプ内径(Φmm)10.5 仕様丸12用 トラスコ品番849-3816 材質樹脂 ブラック 質量(g)3
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28723249
2025-10-30
用途:
ポールの先端部
アサダ 様 (建設業・工事業)

サイズが合ってました
問題なく使用できました
抜けどめがついていてよかったです

対象商品:
28723224
2025-09-15
用途:
コールマン折りたたみベンチのキャップ

数回使っただけで、純正キャップが割れたり無くなったり。やっとモノタロウで同サイズの物を探せました。厚みがあ 久性キャップ、

2025-04-02
用途:
鋼管端部の養生時
建設業・工事業

配管用炭素鋼鋼管(25A)の管端部の養生キャップとして購入。
キャップ部の外径が管径よりも小さかったので、大きいサイズのバリエーションがあるとなお良いと思います。

対象商品:
28722978
2023-05-27
用途:
ステン丸パイプメクラに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

SUS304丸パイプのエンドキャップに使用しました。
サイズもぴったりで、樹脂ハンマーで叩いて入れるだけなので簡単です。
緩い場合はテープを巻いて入れればOKです。

対象商品:
28723197
2023-07-05
用途:
特許を取っているパイプ式、粉骨容器の蓋に使用
終活会 様 (その他業種)

上記の粉骨後の容器(骨壺)に使用しています。きれいに収まりとても良いです。

対象商品:
28722978
2023-04-26
用途:
パイプエンドの納め
株式会社酒井田工務店 様

パイプの切り口が見えるのと異物混入対策のために購入しました。
納まりもピッタリでした。

対象商品:
28723197
2023-02-23
用途:
床の穴をふさぐ
合同会社AppleStudy 様 (教育・研究機関)

床に加工した穴があるのですが、キャップがなかったので空いたままでした。はめ込んで、二つ重ねて、ちょうどよいくらいの高さを埋めています。上から踏んでも壊れないのでとても便利です。

対象商品:
28723249
2022-03-14
用途:
農機具メンテナンス
その他業種

丸パイプにピッタリ合いました。見た目も問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3317:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする