代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスター 自在車 射出ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28723268
品番
SKY-2S200UWF/INJ-A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途
牽引台車、台車に。
仕様
プレート式
トラスコ品番
364-0415
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)
質量(kg)
5.804
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
42
取付高H(mm)
246〜236
取付ピッチY(mm)
62〜86
取付穴径P(mm)
13.5
許容荷重(daN)
200
取付座A(mm)
159
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
125〜133
取付座B(mm)
114
関連資料:
(0.06MB)