代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28723286
品番
SKY-2R200AW(AR)Gr-A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
許容荷重(daN)
200
用途
牽引台車、台車に。
仕様
プレート式
トラスコ品番
363-8929
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)
5.421
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
246〜236
取付ピッチY(mm)
62〜86
取付穴径P(mm)
13.5
取付座A(mm)
159
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
125〜133
取付座B(mm)
114
関連資料:
(0.05MB)