メイン画像

12349 MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL 28723417 12349 MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL 28723417 12349 MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL 28723417 12349 MUSTTOOL シャークギアレンチ MUSTTOOL 28723417

MUSTTOOL シャークギアレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28723417 品番12349
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

確実にトルクを伝える新設計のシャークギアが締め付けトルクをアップしました。
独自機構の(シャークギア形状)100ギア仕様で作業性抜群です。
スパナ部はノンスリップ加工搭載で3箇所でナットをキャッチするので力がボルト・ナットに伝わりやすくできています。
セーフティーコード取り付け穴付きです。

用途取付け・解体・閉所作業用に。 トラスコ品番231-0868 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:水素ニッケルメッキ 歯数100 全長(mm)247 シルバー 対辺(mm)19 対辺寸法(mm)19 送り角度(°)3.6 メガネ厚さ(mm)11.2 スパナ厚さ(mm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする