メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の サポーター・テーピング
コーワ(KOWA)の サポーター
コーワ(KOWA)の ひざ・ひじ用 サポーター
バンテリン加圧サポーター ひざ専用固定タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28723627
品番
22936
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,947
販売価格(税別)
¥
3,588
バスケットに入れる
テーピング機能付進化系サポーターです。
弱っているひざの働きを力強くアシストします。
使用シーンに合わせた固定力の調節も可能です。
用途
ひざ全体の不安に。日常の動きのサポートに。
仕様
サポートレベル:加圧
トラスコ品番
379-0360
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
LL
タイプ
46〜51
ひざ周り(cm)
46〜51