代表画像

アルティメットウレタンキャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28723706 品番 PMR-200AUU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)400 取付座(mm)151×102 取付ピッチ(mm)112 取付高(mm)250 用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番378-2757 材質本体:スチール、車輪:アルミホイール 型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り 質量(g)2620 材質(車輪)アルティメットウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)151×102 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])400[408.0] 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)11.5 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする