※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 建物まわり
アルインコの 波板
波板用軒付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724335
品番
BA102B2
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
波板を屋根に取り付ける時に使用します。
色
ブロンズ
材質
S6063S B1アルマイト
用途
建築資材
仕様
波板用軒付
トラスコ品番
125-0656
幅(mm)
30
質量(kg)
1.02
高さ(mm)
40
長さ(m)
2.4
アズワン品番
64-4999-91
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません