アルインコ
アルインコの バルコニーまわり
アルインコの ウッドデッキ
アルミテラス柱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28724439
品番
BA107S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,120
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
幅(mm)
60
用途
テラスなどの柱に。
トラスコ品番
849-3948
材質
アルミ 表面処理B1アルマイト
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
2.3
色
シルバー
長さ(m)
3
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量4以上のご注文
無料
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません