※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの バルコニーまわり
アルインコの ウッドデッキ
樹脂キャップ BA107テラス柱60x60用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
28724466
品番
BA365B2
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
色
ブロンズ
材質
樹脂
縦(mm)
60
横(mm)
60
質量(g)
23
用途
建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。
トラスコ品番
125-0668
アズワン品番
64-4999-98
注意
※個人宅配送不可