メイン画像

蝶プラ 導電性パーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28724467 品番 783310
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。

容量(L)1.4 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)139×139×101 用途ホコリ、静電気を嫌う電子部品の収納に。 仕様フタ付 トラスコ品番369-5390 材質本体:導電性ポリプロピレン(PP)、フタ:導電性ポリエチレン(PE) 質量(g)157 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)139×139×101 表面抵抗値(Ω)10[[UE3-6]]Ω 使用条件静電気を嫌う製造工場でのパーツ管理に 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)127×127×96
注意
※導電性樹脂を配合しており、製造工場での利用とします。
※導電性樹脂配合の為、食品などの整理・管理・利用には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする