車輪径(Φmm)32
許容荷重(daN)20
取付座(mm)31×20
取付ピッチ(mm)12
取付高(mm)34
用途家具などに。
仕様プレート式
トラスコ品番367-7976
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
質量(g)32
タイプ固定式
車輪幅(mm)14
許容荷重(daN[kgf])20[20.4]
取付高H(mm)34
取付ピッチY(mm)0
取付穴径P(mm)5.3
取付座A(mm)31
車輪径D(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)12
取付座B(mm)20