アルインコ
アルインコの 建物まわり
アルインコの 波板
アルミバルコニー柱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724493
品番
BB100K3
参考基準価格(税別)
¥20,120
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
S6063S B1アルマイト
用途
建築資材 バルコニー柱材 見栄えを良くします。
仕様
波板用
トラスコ品番
125-0683
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2.1
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
70
長さ(m)
3
アズワン品番
64-5000-02
注意
※個人宅配送不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません