曜日別特売
BB300B2 樹脂キャップ BB100バルコニー柱70x70用 アルインコ 28724509

BB300B2 樹脂キャップ BB100バルコニー柱70x70用 アルインコ 28724509
BB300B2 樹脂キャップ BB100バルコニー柱70x70用 アルインコ 28724509

樹脂キャップ BB100バルコニー柱70x70用

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロンズ
内容量1袋(2個)注文コード28724509品番BB300B2
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。

用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。ブロンズ材質樹脂縦(mm)70横(mm)70質量(kg)25トラスコ品番125-0622アズワン品番64-5000-03
注意
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 支柱キャップ交換
建設業・工事業

一部 現場加工必要ですがサイズが一番合い、多少現況部材とデザインは変わりますが、お客様には好評なので、廃番にならないことを希望します。

1が参考にしています
対象商品 : 28724509
2023-01-12
用途: トステム製、玄関門柱のキャップ

門柱のキャップが劣化してたので交換しようと調べて見たら、トステム製は1個800円位するではないか!何かないかと思い、この商品が見つかった。メーカー違うけど2つで400円位なのでダメ元で装着したらピッタリフィット。安いので予備にもう一個購入した。良い買い物でした。

2が参考にしています
対象商品 : 28724509
2022-08-22
用途: 門扉柱キャップ交換
卸売・小売業

7×7cm門扉アルミ柱の樹脂キャップが永年劣化したため交換。以前のキャップは柱を包むタイプの外側2箇所ビス止めだったが、本品の柱内部への押し込みタイプでも問題なく装着できた。見た目のため以前のビス位置から穿孔し元のビスを使い、ビス穴からの柱内部への水の侵入を防ぐ措置を執った。

対象商品 : 28724509
2022-07-07
用途: キャップの無い柱への取付
リフラット株式会社建設業・工事業

メーカー不明のアルミ柱へ取付ましたが、柱内部の構造の影響で加工が必要になりました。割れにくい素材であったため加工もし易く仕上がりは上々でした。

対象商品 : 28724509
2021-02-16
用途: ◆破損したバルコニー柱のキャップ交換用

◆自宅のバルコニーのメーカーの純正品ではないので、若干寸法が合わないぶぶんがありましたが、カーッターで切削k、切断等の修正で全く問題なく装着できました。大変満足しております。

対象商品 : 28724518
2020-03-03
用途: エンドキャッフ゜
株式会社大倉建設興業

今回使用したのは部材端部の化粧キャッフ゜として使用。綺麗な仕上がりになり良いです。

対象商品 : 28724509
2019-08-14
用途: 中古ベランダ補修の際に古いエンドキャップと交換
建設業・工事業

角パイプの内側に当たる部分の突起が当たってしまい削らないと入らなかった。コスト的に難しいとは思うが 突起が凹んでくれるとピッタリハマって嬉しいのだが

対象商品 : 28724509
2021-08-12
用途: ベランダのアルミ柱の上部、欠落部分の補修

商品の外径は表示がありピッタリでしたが内径の寸法の表示がなく少し本体を削りはめ込みました。内径の寸法の表示も記載があったらよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする