車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)50
取付座(mm)40×30
取付ピッチ(mm)14
取付高(mm)52
用途家具などに。
仕様プレート式
トラスコ品番367-7973
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
質量(g)109
タイプ固定式
車輪幅(mm)20
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)52
取付ピッチY(mm)0
取付穴径P(mm)6.5
取付座A(mm)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)14
取付座B(mm)30