代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
ナイロンキャスター GRE型 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28724519
品番
GRE-32N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
車輪径(Φmm)
32
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
31×20
取付ピッチ(mm)
12
取付高(mm)
34
用途
家具などに。
仕様
プレート式
トラスコ品番
367-7977
材質
本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
質量(g)
36
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
14
取付ピッチY(mm)
0
取付穴径P(mm)
5.3
取付座A(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
20
関連資料:
(0.03MB)