代表画像

ナイロンキャスター GRE型 固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28724528 品番 GRE-40N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)400 取付座(mm)35×25 取付ピッチ(mm)12 取付高(mm)42 用途家具などに。 仕様プレート式 トラスコ品番367-7971 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン 質量(g)50 タイプ固定式 車輪幅(mm)17 取付ピッチY(mm)0 取付穴径P(mm)6.5 取付座A(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)25
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする