メイン画像

HX22-MC LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 28724555 HX22-MC LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 28724555 HX22-MC LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 28724555 HX22-MC LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY プリンストン 28724555

LEDランタン HELIX BACKCOUNTRY

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28724555 品番HX22-MC
参考基準価格(税別)¥18,368 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スワイプでON・OFFを切り替えます。
2色調光機能付です。
(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)
ハンガーループが付いています。
足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。
足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。
脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。
ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。

トラスコ品番367-9653 材質レキサン樹脂、デルリン オリーブドラブ・タン 高さ(mm)120 電源(V)単4形アルカリ電池(3個)別売 電源単4形アルカリ電池(3個)別売 外径(Φmm)53 保護等級IPX6 光源色白/赤 明るさ(Lm)300 最大点灯時間100時間(白色弱モード時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする