代表画像

アルティメットウレタンキャスター 自在

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28724580 品番 PMS-150AUU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)350 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)87〜94 取付高(mm)198 用途重量台車として。 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り トラスコ品番368-2844 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン 質量(g)2400 タイプ自在式 車輪幅(mm)38 許容荷重(daN[kgf])350[357] 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)87〜94 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87〜94 取付座B(mm)120
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする