※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
アルミ複合板パンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28724588
品番
CG124P01
参考基準価格(税別)
¥40,820
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
アルミシート ポリエチレン樹脂 積層構造
色
アイボリー
幅(mm)
1220
長さ(mm)
2440
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
8
穴ピッチ(mm)
20
仕様
45度千鳥フチナシ
トラスコ品番
124-5164
質量(kg)
7.2
注意
※個人宅配送不可
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません