車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)350
取付座(mm)137×93
取付ピッチ(mm)112〜100
取付高(mm)198
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
トラスコ品番368-2842
材質本体:スチール、車輪:アルミホイール
型式プレート式、ラジアルボールベアリング入り
質量(g)1900
材質(車輪)アルティメットウレタン
タイプ固定式
車輪幅(mm)42
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)137×93
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])350[357.0]
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)50〜56
取付穴径P(mm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×50(100×56)
車輪タイプ単輪