代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレール2800N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724668
品番
2800N-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途
自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。
トラスコ品番
368-9213
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
508
幅(mm)
13
高さ(mm)
35.3
タイプ
ストップタイプ
移動距離(mm)
519
定格荷重(N)
ペア/垂直:333
RoHS指令(10物質対応)
対応