代表画像
高千穂交易
高千穂交易の スライドレール・ガイドレール
高千穂交易の スライドレール
スチール製スライドレール2880N
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28724695
品番
2880N-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
3メンバーのスライドレールです。
全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途
自動機器、ショーケース、医療機器などに。
トラスコ品番
368-9198
材質
冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
13
高さ(mm)
35.3
タイプ
インナー引抜けタイプ
移動距離(mm)
200
定格荷重(N)
ペア/垂直:294
RoHS指令(10物質対応)
対応